Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 48 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 48 x 140 VE=S
DIN 931 10.9 M 48 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000480140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
286.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0480.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M48x140, 48x140, AM93148140, 00931.100.0480.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0159*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6059*
€ 28,09102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3259*
€ 27,75782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2759*
€ 26,50832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4459*
€ 25,52062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,7859*
€ 24,73522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0159*
€ 20,24892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.