Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 931 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311100270120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.500 KGM
Materialnummer:
00931.110.0270.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x120, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M27x120, 27x120, galZn, AM93127120, 00931.110.0270.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1988*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5988*
€ 6,66257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4788*
€ 6,51977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1888*
€ 6,17467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0688*
€ 6,03187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9588*
€ 5,90097
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1988*
€ 4,99657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.