Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 30 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 30 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 931 10.9 M 30 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311100300140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.500 KGM
Materialnummer:
00931.110.0300.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x140, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M30x140, 30x140, galZn, AM93130140, 00931.110.0300.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2937*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,3737*
€ 9,9647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3537*
€ 9,9409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8437*
€ 9,334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5937*
€ 9,0365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4537*
€ 8,8699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,2937*
€ 7,4895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.