Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 931 10.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311320160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.010 KGM
Materialnummer:
00931.132.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x60, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M16x60, 16x60, AM9311660, 00931.132.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8551*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3551*
€ 2,80257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3151*
€ 2,75497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2251*
€ 2,64787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2051*
€ 2,62407
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8551*
€ 2,20757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.