Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 24 x 100 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 24 x 100 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 931 10.9 M 24 x 100 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009313540240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.500 KGM
Materialnummer:
00931.354.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 verzinkt 12x100, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, DIN 931 10.9, DIN931, M24x100, 24x100, AM93124100, 00931.354.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.