Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009314280160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.400 KGM
Materialnummer:
00931.428.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x300, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M16x300, 16x300, AM93116300, 00931.428.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5805*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6705*
€ 6,7479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6505*
€ 6,7241
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,4405*
€ 6,4742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3405*
€ 6,3552
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,5805*
€ 5,4508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.