Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 20 x 220 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 20 x 220 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
DIN 931 8.8 M 20 x 220 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009314280200220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
59.220 KGM
Materialnummer:
00931.428.0200.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 12x220, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M20x220, 20x220, AM93120220, 00931.428.0200.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2394*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0594*
€ 3,64069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0194*
€ 3,59309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8694*
€ 3,41459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7794*
€ 3,30749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6894*
€ 3,20039
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.