Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 4 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 4 x 40 VE=S
DIN 931 8.8 M 4 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000040040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.453 KGM
Materialnummer:
00931.800.0040.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M4x40, 4x40, AM931440, 00931.800.0040.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0301*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0254*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.