Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 6 x 135 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 6 x 135 VE=S
DIN 931 8.8 M 6 x 135 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000060135
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 135 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x135
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.070 KGM
Materialnummer:
00931.800.0060.135
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 8x135, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M6x135, 6x135, AM9316135, 00931.800.0060.135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2026*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.