Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 65 VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0100.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 14x65, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x65, 10x65, AM9311065, 00931.800.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0937*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,113*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,266*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0963*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0976*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.