Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 220 VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000120220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 220 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.700 KGM
Materialnummer:
00931.800.0120.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 12x220, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x220, 12x220, AM93112220, 00931.800.0120.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0132*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3632*
€ 1,62221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3532*
€ 1,61031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2932*
€ 1,53891
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2432*
€ 1,47941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2032*
€ 1,43181
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9084*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1422*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5776*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.