Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 270 VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000120270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 270 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.200 KGM
Materialnummer:
00931.800.0120.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x270, 12x270, AM93112270, 00931.800.0120.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4257*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9057*
€ 2,26778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8957*
€ 2,25588
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7257*
€ 2,05358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6957*
€ 2,01788
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4257*
€ 1,69658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5231*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.