Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 14 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 14 x 270 VE=S
DIN 931 8.8 M 14 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000140270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 270 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.800 KGM
Materialnummer:
00931.800.0140.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M14x270, 14x270, AM93114270, 00931.800.0140.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2379*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8979*
€ 3,4485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8679*
€ 3,4128
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7379*
€ 3,2581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6579*
€ 3,1629
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2379*
€ 2,6631
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.