Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 310 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 310 VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 310 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000160310
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 310 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x310
Gewicht in kg per 100 Stück:
51.800 KGM
Materialnummer:
00931.800.0160.310
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x310, 16x310, AM93116310, 00931.800.0160.310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9599*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6899*
€ 3,20098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6299*
€ 3,12958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5199*
€ 2,99868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4099*
€ 2,86778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3599*
€ 2,80828
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9599*
€ 2,33228
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.