Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 480 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 480 VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 480 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000160480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 480 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x480
Gewicht in kg per 100 Stück:
79.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0160.480
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x480, 16x480, AM93116480, 00931.800.0160.480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6833*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8933*
€ 5,82303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8033*
€ 5,71593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5633*
€ 5,43033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4533*
€ 5,29943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3433*
€ 5,16853
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6833*
€ 4,38313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.