Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 80 VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000240080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.200 KGM
Materialnummer:
00931.800.0240.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M24x80, 24x80, AM9312480, 00931.800.0240.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9481*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2781*
€ 1,52094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2681*
€ 1,50904
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2081*
€ 1,43764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1781*
€ 1,40194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1381*
€ 1,35434
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9481*
€ 1,12824
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9977*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3792*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8664*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.