Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 95 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 95 VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 95 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000240095
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 95 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x95
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.600 KGM
Materialnummer:
00931.800.0240.095
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M24x95, 24x95, AM9312495, 00931.800.0240.095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,338*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,828*
€ 2,17532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,628*
€ 1,93732
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3718*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2688*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.