Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 24 x 100 VE=S
DIN 931 8.8 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000240100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.400 KGM
Materialnummer:
00931.800.0240.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M24x100, 24x100, AM93124100, 00931.800.0240.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1257*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5857*
€ 1,88698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5657*
€ 1,86318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4957*
€ 1,77988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4357*
€ 1,70848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3857*
€ 1,64898
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1257*
€ 1,33958
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1375*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6819*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2352*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.