Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 931 8.8 M 27 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 140 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.500 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 12x140, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x140, 27x140, AM93127140, 00931.800.0270.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5909*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4909*
€ 4,15417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4709*
€ 4,13037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2809*
€ 3,90427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1709*
€ 3,77337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0909*
€ 3,67817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5909*
€ 3,08317
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4651*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6536*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,7024*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.