Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 260 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 260 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
131.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 10x260, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x260, 27x260, AM93127260, 00931.800.0270.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7218*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,6818*
€ 9,14134
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,2418*
€ 8,61774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9918*
€ 8,32024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,8018*
€ 8,09414
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,7218*
€ 6,80894
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,9858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.