Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 300 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 300 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
148.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x300, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x300, 27x300, AM93127300, 00931.800.0270.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8695*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,2795*
€ 11,04261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1595*
€ 10,89981
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5895*
€ 10,22151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3995*
€ 9,99541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2095*
€ 9,76931
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,8695*
€ 8,17471
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9311*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,0398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.