Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 320 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 320 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
157.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.320
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 14x320, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x320, 27x320, AM93127320, 00931.800.0270.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6961*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,3161*
€ 12,27616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0761*
€ 11,99056
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,5361*
€ 11,34796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,3161*
€ 11,08616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,1061*
€ 10,83626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,6961*
€ 9,15836
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.