Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 420 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 420 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 420 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 420 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x420
Gewicht in kg per 100 Stück:
202.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.420
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x420, 27x420, AM93127420, 00931.800.0270.420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6522*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1322*
€ 18,00732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9722*
€ 17,81692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1922*
€ 16,88872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6622*
€ 16,25802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,2322*
€ 15,74632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6522*
€ 12,67612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.