Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 460 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 460 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 460 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270460
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 460 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x460
Gewicht in kg per 100 Stück:
220.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.460
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 12x460, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x460, 27x460, AM93127460, 00931.800.0270.460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2445*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7845*
€ 14,02356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6345*
€ 13,84506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,0845*
€ 13,19056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7145*
€ 12,75026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2545*
€ 12,20286
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2445*
€ 9,81096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.