Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 480 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 480 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 480 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 480 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x480
Gewicht in kg per 100 Stück:
229.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.480
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 14x480, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x480, 27x480, AM93127480, 00931.800.0270.480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,1335*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,9735*
€ 20,19847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5635*
€ 19,71057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1335*
€ 19,19887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,2635*
€ 18,16357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8235*
€ 17,63997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1335*
€ 14,43887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.