Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 560 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 560 VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 560 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000270560
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 560 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x560
Gewicht in kg per 100 Stück:
266.960 KGM
Materialnummer:
00931.800.0270.560
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x560, 27x560, AM93127560, 00931.800.0270.560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,2903*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6803*
€ 28,17956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,0303*
€ 27,40606
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1003*
€ 26,29936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4103*
€ 25,47826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8903*
€ 24,85946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,2903*
€ 20,57546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.