Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 30 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 30 x 170 VE=S
DIN 931 8.8 M 30 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000300170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 170 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
114.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0300.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M30x170, 30x170, AM93130170, 00931.800.0300.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3378*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2878*
€ 7,48248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9878*
€ 7,12548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7578*
€ 6,85178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5678*
€ 6,62568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3078*
€ 6,31628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,3378*
€ 5,16198
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,2024*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,0666*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.