Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 130 VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000360130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 130 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
139.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0360.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M36x130, 36x130, AM93136130, 00931.800.0360.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,301*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,961*
€ 8,28359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,951*
€ 8,27169
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,651*
€ 7,91469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,491*
€ 7,72429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,341*
€ 7,54579
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,301*
€ 6,30819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9821*
Ähnlich
Reyher
ab € 8,486*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2859*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,7095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.