Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 270 VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000360270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 270 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
251.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0360.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M36x270, 36x270, AM93136270, 00931.800.0360.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,0143*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5643*
€ 18,52152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2543*
€ 18,15262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7643*
€ 17,56952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1043*
€ 16,78412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6343*
€ 16,22482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0143*
€ 13,10702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,5261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.