Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 290 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 290 VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 290 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000360290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 290 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x290
Gewicht in kg per 100 Stück:
267.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0360.290
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M36x290, 36x290, AM93136290, 00931.800.0360.290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1054*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2754*
€ 16,98773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0554*
€ 16,72593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3654*
€ 15,90483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8954*
€ 15,34553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5354*
€ 14,91713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1054*
€ 12,02543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.