Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 36 x 350 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 36 x 350 VE=S
DIN 931 8.8 M 36 x 350 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000360350
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 350 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x350
Gewicht in kg per 100 Stück:
315.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0360.350
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M36x350, 36x350, AM93136350, 00931.800.0360.350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,3621*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,1921*
€ 29,9786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,5021*
€ 29,1575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,5021*
€ 27,9675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,7621*
€ 27,0869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,2121*
€ 26,4324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3621*
€ 21,8509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.