Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 48 x 420 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 48 x 420 VE=S
DIN 931 8.8 M 48 x 420 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000480420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 420 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x420
Gewicht in kg per 100 Stück:
718.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0480.420
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M48x420, 48x420, AM93148420, 00931.800.0480.420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,7422*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,6422*
€ 63,83422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,8022*
€ 62,83462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,2422*
€ 59,78822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,0022*
€ 58,31262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,1522*
€ 57,30112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,7422*
€ 48,48322
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 46,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.