Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100100220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 220 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.610 KGM
Materialnummer:
00931.810.0100.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 12x220, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x220, 10x220, galZn, AM93110220, 00931.810.0100.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8202*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0102*
€ 1,20214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9902*
€ 1,17834
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9802*
€ 1,16644
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8151*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0696*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.