Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 10 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 10 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 10 x 270 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100100270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 270 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.710 KGM
Materialnummer:
00931.810.0100.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x270, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M10x270, 10x270, galZn, AM93110270, 00931.810.0100.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4736*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8836*
€ 2,24148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8536*
€ 2,20578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7736*
€ 2,11058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7536*
€ 2,08678
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4736*
€ 1,75358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2987*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.