Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 55 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.500 KGM
Materialnummer:
00931.810.0160.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 14x55, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x55, 16x55, galZn, AM9311655, 00931.810.0160.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2444*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2455*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3864*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,236*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.