Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 16 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 16 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 16 x 220 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.400 KGM
Materialnummer:
00931.810.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 12x220, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M16x220, 16x220, galZn, AM93116220, 00931.810.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2797*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9997*
€ 2,37964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7997*
€ 2,14164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7497*
€ 2,08214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6897*
€ 2,01074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5997*
€ 1,90364
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2797*
€ 1,52284
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4535*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1114*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.