Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100200240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.400 KGM
Materialnummer:
00931.810.0200.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 14x240, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M20x240, 20x240, galZn, AM93120240, 00931.810.0200.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9264*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6364*
€ 3,13732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5464*
€ 3,03022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4664*
€ 2,93502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3964*
€ 2,85172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3364*
€ 2,78032
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1473*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3671*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.