Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 931 8.8 M 27 x 150 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318100270150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
81.000 KGM
Materialnummer:
00931.810.0270.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 10x150, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M27x150, 27x150, galZn, AM93127150, 00931.810.0270.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8177*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1977*
€ 4,99526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9777*
€ 4,73346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8677*
€ 4,60256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7577*
€ 4,47166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5477*
€ 4,22176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8177*
€ 3,35306
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0957*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9376*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.