Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 20 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 20 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 20 x 70 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.100 KGM
Materialnummer:
00931.820.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8U, DIN931, M20x70, 20x70, tZn, AM9312070, 00931.820.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8119*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1019*
€ 1,31126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0819*
€ 1,28746
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0419*
€ 1,23986
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0019*
€ 1,19226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9719*
€ 1,15656
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.