Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 27 x 100 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
60.300 KGM
Materialnummer:
00931.820.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 30x100, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8U, DIN931, M27x100, 27x100, tZn, AM93127100, 00931.820.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2533*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3833*
€ 5,21613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1233*
€ 4,90673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9833*
€ 4,74013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8933*
€ 4,63303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2533*
€ 3,87143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.