Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 27 x 160 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 27 x 160 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 27 x 160 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200270160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
85.500 KGM
Materialnummer:
00931.820.0270.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 16x160, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8U, DIN931, M27x160, 27x160, tZn, AM93127160, 00931.820.0270.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8035*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5935*
€ 6,65627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3535*
€ 6,37067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1335*
€ 6,10887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9935*
€ 5,94227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7135*
€ 5,60907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8035*
€ 4,52617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.