Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 27 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 27 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 27 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200270200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.000 KGM
Materialnummer:
00931.820.0270.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 20x200, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8U, DIN931, M27x200, 27x200, tZn, AM93127200, 00931.820.0270.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2232*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4932*
€ 8,91691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4332*
€ 8,84551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1032*
€ 8,45281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9132*
€ 8,22671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6632*
€ 7,92921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2232*
€ 6,21561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.