Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 12 x 300 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 12 x 300 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 12 x 300 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200120300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 300* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x300*
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.900 KGM
Materialnummer:
00931.920.0120.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 16x300, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 2, DIN931, M12x300*, 12x300*, A2, AM93112300, 00931.920.0120.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8001*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5001*
€ 2,97512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4501*
€ 2,91562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3501*
€ 2,79662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2401*
€ 2,66572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1901*
€ 2,60622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8001*
€ 2,14212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0139*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.