Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 -70 M 16 x 220 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 -70 M 16 x 220 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 -70 M 16 x 220 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.400 KGM
Materialnummer:
00931.920.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 8x220, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A2-70, DIN931, M16x220, 16x220, A2, AM93116220, 00931.920.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9448*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7048*
€ 3,21871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6448*
€ 3,14731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5248*
€ 3,00451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4148*
€ 2,87361
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3648*
€ 2,81411
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9448*
€ 2,31431
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.