Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 30 x 170 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 30 x 170 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 30 x 170 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200300170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 170* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x170*
Gewicht in kg per 100 Stück:
114.000 KGM
Materialnummer:
00931.920.0300.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 6x170, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M30x170*, 30x170*, A2, AM93130170, 00931.920.0300.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0302*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9502*
€ 11,84074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9302*
€ 11,81694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5302*
€ 11,34094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3202*
€ 11,09104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8302*
€ 10,50794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0302*
€ 8,36594
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,0321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.