Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 33 x 210 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 33 x 210 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 33 x 210 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200330210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 210* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x210*
Gewicht in kg per 100 Stück:
168.000 KGM
Materialnummer:
00931.920.0330.210
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 27x210, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M33x210*, 33x210*, A2, AM93133210, 00931.920.0330.210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2614*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1214*
€ 15,61447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0614*
€ 15,54307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4114*
€ 14,76957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9814*
€ 14,25787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4814*
€ 13,66287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2614*
€ 11,02107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,6023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.