Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 10 x 120 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 -70 M 10 x 120 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 -70 M 10 x 120 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.410 KGM
Materialnummer:
00931.940.0100.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x120, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4 -70, DIN931, M10x120, 10x120, A4, AM93110120, 00931.940.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5844*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7444*
€ 0,88584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7144*
€ 0,85014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2887*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,569*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4413*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.