Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 12 x 320 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 12 x 320 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 12 x 320 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400120320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 320* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x320*
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.810 KGM
Materialnummer:
00931.940.0120.320
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m12x320, din 931, din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4, DIN931, M12x320*, 12x320*, A4, AM93112320, 00931.940.0120.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3624*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2024*
€ 3,81086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1724*
€ 3,77516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0324*
€ 3,60856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9224*
€ 3,47766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8324*
€ 3,37056
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3624*
€ 2,81126
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4372*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.