Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 12 x 340 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 12 x 340 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 12 x 340 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400120340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 340* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x340*
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.500 KGM
Materialnummer:
00931.940.0120.340
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4, DIN931, M12x340*, 12x340*, A4, AM93112340, 00931.940.0120.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6465*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,2965*
€ 8,68284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1965*
€ 8,56384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8665*
€ 8,17114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6965*
€ 7,96884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6465*
€ 6,71934
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.