| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009319400160065 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN931 | Werkstoff: | A 4 (- 70) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x65 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 13.100 KGM | Materialnummer: | 00931.940.0160.065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x65, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A4-70, DIN931, M16x65, 16x65, A4, AM9311665, 00931.940.0160.065 |
| | |
| |